그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.91 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 10 |
깊이 | 0.69 " |
차동 여행 | 0.118 " |
높이 | 1.16 " |
주택 자재 | 페놀 |
길이 | 1.94 " |
맥스. 여행 전 | 0.359 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 5.12 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 176도 F |
여행 | 0.16 " |
릴리즈 포스 | 0.74 온스 |
터미널 유형 | 나사 |
액추에이터 유형 | 힌지 롤러 레버 |
정격 전압 | 125 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 맥스. 여행 전 | 장착 치수 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.473 " | 1 "센터 | 3.18 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.09 " | ₩ 37,152 | ||
Z-15GW2 | 1.94 " | 1.05 " | SPDT | 7.1mm | 1 "센터 | 4.59 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.158 " | ₩ 28,402 | ||
X-10GW2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.359 " | 1 "센터 | 5.12 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.16 " | ₩ 45,272 | ||
DZ-10GW2-1A | 1.94 " | 1.91 " | DPDT | 15.8mm | 1 "센터 | 7.52 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.047 " | ₩ 65,100 | ||
TZ-1GV2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.102 " | 1 "센터 | 4.59 온스 | -85도 ~ 752도 F | 0.138 " | ₩ 679,402 | ||
Z-20GW2 | 1.94 " | 1.91 " | SPDT | 0.469 " | 1 "센터 | 3.53 온스 | -13도 ~ 185도 F | 0.06 " | ₩ 21,000 | ||
Z-25GW22 | 1.823 " | 1.39 " | SPDT | 0.25 " | 1 "센터 | 3.53 온스 | -40도 ~ 221도 F | 0.187 " | ₩ 6,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.