그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 110mm |
높이 | 90mm |
대기 시간 | 25 밀리 초 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100에서 240 VAC로 |
설치 | DIN 레일 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 158도 F |
출력 암페어 | 2.5 |
출력 노이즈 | 50mV |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 3 |
전력 정격 | 60W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 32mm |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504409540 |
A. 이 전원 공급 장치는 컴팩트하며 꽉 막힌 공간을 위한 것입니다.
A. 대부분의 Omron 전원 공급 장치는 UL 표준에 따라 설계되었습니다.
A. OMRON 전원 공급 장치는 기계 작동 시간을 늘리고 정전에 대해 중요한 산업 장비를 보호함으로써 제어판에서 더 많은 이점을 얻도록 설계되었습니다.
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 작동 온도 범위 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 금속 | 122mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 120W | 40mm | ₩ 258,457 | ||
S8VK-G24024 | 금속 | 150mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 240W | 60mm | ₩ 498,627 | ||
S8VK-G48024 | 금속 | 150mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 480W | 95mm | ₩ 585,935 | ||
S8VS-06024A | 성형 플라스틱 | 108mm | 95mm | -13도 ~ 149도 F | 60W | 40mm | ₩ 362,635 | ||
S8VS-09024A | 성형 플라스틱 | 121mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 90W | 50mm | ₩ 454,352 | ||
S8VS-12024A | 성형 플라스틱 | 121mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 120W | 50mm | ₩ 534,555 | ||
S8VS-18024A | 성형 플라스틱 | 125mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 180W | 75mm | ₩ 787,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.