그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 성형 플라스틱 |
깊이 | 121mm |
높이 | 115mm |
대기 시간 | 56 밀리 초 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100에서 240 VAC로 |
설치 | DIN 레일 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 149도 F |
출력 암페어 | 5 |
출력 노이즈 | 130mV |
Output Voltage | 24 VDC |
전력 정격 | 120W |
상태 표시 | 녹색 / 주황색 7 세그먼트 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 50mm |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 작동 온도 범위 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 금속 | 122mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 120W | 40mm | ₩ 250,670 | ||
S8VK-G24024 | 금속 | 150mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 240W | 60mm | ₩ 491,155 | ||
S8VK-G48024 | 금속 | 150mm | 125mm | -40도 ~ 158도 F | 480W | 95mm | ₩ 578,550 | ||
S8VS-06024A | 성형 플라스틱 | 108mm | 95mm | -13도 ~ 149도 F | 60W | 40mm | ₩ 362,635 | ||
S8VS-09024A | 성형 플라스틱 | 121mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 90W | 50mm | ₩ 454,352 | ||
S8VS-18024A | 성형 플라스틱 | 125mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 180W | 75mm | ₩ 740,302 | ||
S8VS-24024A | 성형 플라스틱 | 125mm | 115mm | -13도 ~ 149도 F | 240W | 3.94 " | ₩ 930,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.