플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON MK2KP-UA-DC12 듀얼 코일 래칭 릴레이 11 핀 Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 듀얼 코일 래칭 릴레이 11핀 Dpdt 12v

재고 있음 있음
항목: AB4JAT 모델: MK2KP-UA-DC12교차 참조: 1YDK7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 132,877 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목듀얼 코일 래칭 릴레이
자료 유형8 진법
코일 VA 등급2.3 ~ 2.7
코일 볼트12 VDC
접점 앰프 정격 (저항성)5
연락처 양식DPDT
접촉 재료
접촉 등급10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
설치XNUMX 진법 플러그인 소켓
11
푸시 테스트Manual
소켓Mfr. 번호 PF113A-E
소켓 코드B
상태 표시기계 깃발

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)3.56
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드8536490080
원산지JP

제품 세부 사항 :

Omron MK2KP-UA-DC12 이중 코일 래칭 계전기는 오류 전류 및 과부하 방지를 위해 신뢰할 수 있는 계전기가 필요한 전기 패널에 이상적입니다. 이 이중 래칭 릴레이는 기계 또는 제어 패널의 시퀀싱 및 전원 제어와 같은 산업용 애플리케이션에 사용됩니다.

특징:

  • Omron MK2KP-UA-DC12 이중 코일 래칭 계전기는 오류 상황에서 단일 트리거로 다중 회로를 방지하기 위한 플러그인 계전기가 특징입니다.
  • 고전류 및 전압 작동에 적합한 DPDT 스위치 릴레이가 있습니다.
  • 이 이중 코일 래칭 계전기는 높은 전도성과 긴 서비스 수명을 위해 은 접점이 장착되어 있습니다.
  • 접점 작동을 쉽게 검사할 수 있는 기계식 플래그 표시기가 함께 제공됩니다.

표준 및 승인 :

  • CSA
  • TUV
  • UL
  • V

자주 묻는 질문:

Q. 이 이중 래칭 릴레이가 접점을 유지할 수 있습니까?

A. 예, 이 래칭 릴레이는 두 개의 마주보는 코일을 사용하며 코일의 전원이 꺼진 후 영구 자석 또는 오버센터 스프링이 접점을 제자리에 고정합니다.

제품 변형

프로덕트모델소켓자료 유형코일 VA 등급접점 앰프 정격 (저항성)접촉 재료접촉 등급설치가격
OMRON MY2K-DC12 듀얼 코일 래칭 릴레이 10 핀 Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12Mfr. 아니. PYF14AE사각형.0.93실버 니켈3A @ 220VAC / 24VDC스퀘어 플러그 인 소켓10₩ 102,357

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC12 듀얼 코일 래칭 릴레이 11핀 Dpdt 12v
₩ 132,877 /단위