그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 VA 등급 | 1.4 |
코일 볼트 | 12 VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | 3PDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 10A @ 120VAC / 24VDC |
Hz | 50/60 |
설치 | 스퀘어 플러그 인 소켓 |
핀 | 11 |
푸시 테스트 | Manual |
소켓 | Mfr. 아니요. PTF11A |
소켓 코드 | E |
상태 표시 | LED |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 소켓 | 코일 VA 등급 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 설치 | 핀 | 푸시 테스트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1N-DC12 | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 8 | Manual | ₩ 22,452 | ||
LY2N-DC12 | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 패널 | 8 | 아니 | ₩ 27,037 | ||
LY4N-DC12 | Mfr. 아니오. PTF14A-E, PTF14A | 1.5 | 10 | 4PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 14 | Manual | ₩ 47,512 | ||
LY1-DC12 | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 8 | Manual | ₩ 17,395 | ||
LY2Z-DC12 | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 0.9 | 5 | DPDT | 5A @ 110VAC / 24VDC | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 8 | Manual | ₩ 41,457 | ||
LY2-0-DC12 | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | - | 인쇄 회로 기판 | 8 | - | ₩ 20,632 | ||
LY3-DC12 | Mfr. 아니요. PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 11 | Manual | ₩ 34,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.