EXAIR 냉기총
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 소비 | 공기 유입구 | 도구 길이 | 본체 재질 | BtuH | 호스 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X071112 | 11.85 " | 8SCFM | 1/8 "(M) NPT | 3.44 " | 스테인리스 강 | 550 | 8.41 " | 76 | ₩ 850,044 | |
B | 5315 | 21 " | 15SCFM | 1/4 "(M) NPT | 10 " | 알루미늄, 스테인리스 | 1000 | 11 " | 70 | ₩ 800,975 | |
B | 5330 | 21 " | 30SCFM | 1/4 "(M) NPT | 10 " | 알루미늄, 스테인리스 | 2000 | 11 " | 82 | ₩ 935,305 |
콜드 에어 건
Exair 콜드 건 시스템은 용융, 연소 및 열 관련 파손으로 인한 작은 부품의 손상을 방지하기 위해 깨끗하고 차가운 공기 흐름을 생성하도록 설계되었습니다. 이 미니 쿨러는 바늘, 블레이드, 렌즈 및 도구 냉각 응용 분야에 이상적이며 높은 생산 속도 및 효율성을 보장하기 위해 이중 포인트 호스 어셈블리/출구를 갖추고 있으며 부드럽고 소음 없는 작동을 보장하기 위해 움직이는 부품이 없습니다. 일부 모델은 파손 방지 및 공구 수명 연장을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 8, 15 및 30 SCFM 공기 소비 변형으로 제공되는 광범위한 에어건 시스템 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기어 타이
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 용접 팁 믹서
- 지붕 환풍기 액세서리
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 펌프 모터
- 지붕 통풍기
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 실험실기구
- 로터리 펌프
- SPEEDAIRE 헤비 듀티 필터 활성탄
- CHECKERS 암형 빠른 분리 베이스 마운트
- MILLER - WELDCRAFT 가스 렌즈 절연체
- VULCAN HART 반지
- BUYERS PRODUCTS 버니어 조정 잠금 제어 케이블, SS
- THOMAS & BETTS LTGES11G 시리즈 도관
- GRUVLOK 그루브 니플 어댑터
- ANVIL 길쭉한 Q 버팀대 클램프
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 가스켓 x 마개 11-1/4 Deg. 팔꿈치
- FANTECH 5ACC 시리즈 고정 비환기 커브