그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | PBT |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | 스페이드 |
IP 등급 | 50 |
길이 | 1.03 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 100mA |
맥스. 감지 거리 | 5mm (0.2 ") |
최소 개체 크기 | 2 x 0.8mm 불투명 |
작동 주파수 | 1 kHz |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 불을 켜다 |
전원 요구 사항 | 5 ~ 24VDC |
감지 방법 | 투과형 |
셰이프 | L 슬롯 |
폭 | 0.25 " |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 본체 재질 | 깊이 | 감지 방법 | 셰이프 | 폭 | 전기 연결 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE-SX470 | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | 표준 슬롯 | 0.25 " | 스페이드 | 50 | ₩ 76,247 | ||
EE-SX472 | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | 작업대 T형 | 0.75 " | 스페이드 | 50 | ₩ 77,700 | ||
EE-SX473 | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | L- 클로즈 슬롯 | 0.25 " | 스페이드 | 50 | ₩ 80,447 | ||
EE-SX474 | 5 ~ 24VDC | PBT | 0.61 " | 투과형 | T- 클로즈 슬롯 | 0.54 " | 스페이드 | 50 | ₩ 89,547 | ||
EE-SX670 | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | 표준 슬롯 | 0.25 " | 스페이드 | 50 | ₩ 78,960 | ||
EE-SX670A | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | 표준 슬롯 | 0.25 " | 스페이드 | 50 | ₩ 73,955 | ||
EE-SX672 | 5 ~ 24VDC | PBT | 1.11 " | 투과형 | 작업대 T형 | 0.75 " | 스페이드 | 50 | ₩ 76,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.