그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 |
제어 모드 | ON / OFF |
깊이 | 4" |
DIN 타입 | 1/16 |
히스테리시스 | 전체 스케일의 0.5 % |
입력 전압 | 100에서 120 VAC로 |
길이 | 1.89 " |
산출 | SPDT, 3A |
전력 소비 | 2 |
센서 유형 | J 열전대 |
정확도 설정 | +/- 2 % FS 최대. |
스위치 기능 | SPDT |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 392도 |
폭 | 1.89 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9032896040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 제어 모드 | 정확도 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
E5C2R40JWAC10024032392 | PD | +/- 2 % 최대. | ₩ 312,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.