OHAUS V22XWE15T 식품 가공 저울 스테인리스 스틸 0.002kg/0.001lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 식품 가공, 포장, 분배, 세척 |
생산 능력 | 15kg / 30 파운드 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LED |
졸업 | 0.002kg / 0.001 파운드 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | kg, 파운드 |
전체 높이 | 4 57 / 64 " |
전체 길이 | 11 13 / 64 " |
전체 폭 | 10 3 / 32 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 12VDC 0.84A, AC 범용 어댑터(100-220VAC, 50-60Hz) 및 내장 내부 충전식 납산 배터리 |
하위 카테고리 | 음식 규모 |
무게 표면 깊이 | 7.5 " |
무게 표면 폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.06 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
원산지 | CN |
모델 | 생산 능력 | 졸업 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
V22PWE1501T | 1.5kg / 3 파운드 | 0.0002kg / 0.005 파운드 | ABS 플라스틱 | ₩ 796,477 | |
V22PWE15T | 15kg / 30 파운드 | 0.0005kg / 0.001 파운드 | ABS 플라스틱 | ₩ 735,630 | |
V22PWE3T | 3kg / 6 파운드 | 0.001kg / 0.002 파운드 | ABS 플라스틱 | ₩ 735,630 | |
V22PWE6T | 6kg / 15 파운드 | 0.002kg / 0.005 파운드 | ABS 플라스틱 | ₩ 749,507 | |
V22XWE1501T | 1.5kg / 3 파운드 | 0.0002kg / 0.005 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 907,252 | |
V22XWE3T | 3kg / 6 파운드 | 0.001kg / 0.002 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 907,252 | |
V22XWE6T | 6kg / 15 파운드 | 0.002kg / 0.005 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 959,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.