OHAUS AX1502/E 정밀 저울 디지털 1500g
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 중량 확인, 동적 계량, 공식화, 밀도 결정, 합산, 디스플레이 보류 |
생산 능력 | 1500g |
연결 포트 | RS-232, USB |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.01g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
측정 단위 | g |
전체 높이 | 3 15 / 16 " |
전체 길이 | 9 1 / 64 " |
전체 폭 | 13 15 / 16 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 100~240VAC, 0.3A, 50/60Hz |
하위 카테고리 | 정밀 저울 |
무게 표면 깊이 | 7-13 / 16 " |
무게 표면 폭 | 6.875 " |
선박 중량 (kg) | 5.54 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 재료 | 전원 장치 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | 계량, 퍼센트 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동물 계량, 충전, 합산, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, 피펫 조정, 총 / 순 / 용기 계량 | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | 스테인리스 강 | AC 어댑터, 100-240VAC | - | ₩ 9,547,580 | ||
1450-SD | 7" | 무게 | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 639,152 | ||
311-00 | 9" | 무게 | 311g | 18 " | 12 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 605,517 | ||
310-00 | 9" | 무게 | 310g | 18 " | 12 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 686,612 | ||
1119-DO | 11 " | 무게 | 20의 kg | 11 " | 34 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 3,565,275 | ||
2400-11 | 11 " | 무게 | 16의 kg | 12 " | 21 " | 에폭시 코팅 강철 | 없음 | - | ₩ 2,771,282 | ||
2400-12 | 11 " | 무게 | 36의 파운드 | 12 " | 21 " | 에폭시 코팅 강철 | 없음 | - | ₩ 2,865,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.