OHAUS 1119-DO 기계적 저울 스테인리스 스틸 플랫폼 20 Kg 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
애플리케이션 모드 | 무게 |
생산 능력 | 20의 kg |
연결 포트 | 없음 |
디지털 / 기계 | Mechanical |
졸업 | 1g |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 34 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 없음 |
무게 표면 깊이 | 11 " |
무게 표면 폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8423810030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 재료 | 전원 장치 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | 계량, 퍼센트 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동물 계량, 충전, 합산, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, 피펫 조정, 총 / 순 / 용기 계량 | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | 스테인리스 강 | AC 어댑터, 100-240VAC | - | ₩ 9,547,580 | ||
1450-SD | 7" | 무게 | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 639,152 | ||
311-00 | 9" | 무게 | 311g | 18 " | 12 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 605,517 | ||
310-00 | 9" | 무게 | 310g | 18 " | 12 " | 스테인리스 강 | 없음 | - | ₩ 686,612 | ||
2400-11 | 11 " | 무게 | 16의 kg | 12 " | 21 " | 에폭시 코팅 강철 | 없음 | - | ₩ 2,771,282 | ||
2400-12 | 11 " | 무게 | 36의 파운드 | 12 " | 21 " | 에폭시 코팅 강철 | 없음 | - | ₩ 2,865,800 | ||
TP2611 | 5" | - | 2610g | 9.25 " | 12.25 " | 스테인리스 강 | - | - | ₩ 384,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.