그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 집게 |
밴드 재질 | 단조 스틸 |
자재 | 단조 스틸 |
핸들 수 | 2 |
팩 크기 | 1 |
크기 | 1", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8" |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 13.11 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | US |
A. Oetiker 14100069-GRA 래칫 집게를 사용하여 1, 3/4, 5/8, 1/2 및 3/8인치 크기의 클램프를 설치/제거할 수 있습니다.
A. Oetiker 14100069-GRA 래칫 집게의 턱 힘은 적용된 손의 힘, 턱 간격, 현지 작업자 안전 제한 및 특정 재료/적용 특성과 같은 요인에 따라 달라집니다. 사용자는 적절한 작동 및 사용자 안전을 위해 이 래칫 집게를 주기적으로 윤활, 재조정 및 재교정해야 합니다.
A. 이어 클램프는 '귀'가 손상되어 절단 및 제거된 후에는 재사용할 수 없습니다. 그러나 로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 선택된 Oetiker 클램프는 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
A. 래칫 핀처는 일반적으로 비슷한 크기의 이어 클램프에서 일관된 클램핑 결과를 위해 조정 가능한 조 너비로 명확한 클램핑력을 제공합니다. 반면에 Oetiker 턱 집게는 고유한 가해지는 힘의 가변성으로 인해 매번 고정된 닫힘 힘을 제공하지 않습니다. 그러나 선택된 턱 집게는 제한된 작동 공간이 있는 응용 프로그램에 적합할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 핸들 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
14100280-GRA | 3 | ₩ 387,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.