항목 | 차량 탑재 공기 압축기, 연속 작업 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
실린더 재질 | 주철 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 8.0 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 8 |
완전 부하 암페어 | 90 |
HP | 2.2 |
윤활 유형 | 윤활유 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
모터 RPM | 1500 |
모터 유형 | 브러시 드 DC |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 7" |
전압 | 24 VDC |
무게 | 67의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 32.13 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414809000 |
A.
A.
모델 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 모터 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-12 | 180 | 차량 탑재 공기 압축기, 연속 작업 | 브러시 드 DC | 12 VDC | ₩ 4,304,895 | |
XDT10-3000-12 | 180 | 차량 탑재 공기 압축기 | 시리즈 상처 | 12 VDC | ₩ 4,987,309 | RFQ
|
XDT10-3000-24 | 90 | 차량 탑재 공기 압축기 | 시리즈 상처 | 24 VDC | ₩ 5,165,490 | RFQ
|
XDT10-4000-12 | 180 | 차량 탑재 공기 압축기 | 시리즈 상처 | 12 VDC | ₩ 5,165,490 | RFQ
|
XDT10-4000-24 | 90 | 차량 탑재 공기 압축기 | 시리즈 상처 | 24 VDC | ₩ 5,343,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.