그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전도도 프로브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
케이블 길이 | 10ft. |
커넥터 | 벗겨진 끝 |
지름 | 1 / 2 "NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
작동 온도 범위 | 0에서 140도 C |
온도 감지기 | 100옴 백금 측온저항체 |
테스트 매개 변수 | 전도도 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.79 |
선박 길이 (cm) | 27.89 |
선박 폭 (cm) | 10.59 |
HS 코드 | 9027803100 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19500-50 | CPVC | 3 / 4 "NPT | 0에서 80도 C | ₩ 494,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.