항목 | 포스트 홀 파는 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유, 비전 도성 |
핸들 타입 | 직진 |
타입 | 비전 도성 |
선박 중량 (kg) | 6.48 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 151.38 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | US |
A. Pultrusion은 섬유가 가열된 다이를 통해 당겨지는 복합 합성 공정입니다. 수지에 일정한 압력을 가하면 수지가 녹기 시작하여 섬유 보강재에 함침됩니다. 이것은 제품을 가볍고 비전도적으로 만들 뿐만 아니라 부식과 부식에 매우 강합니다.
A. 손잡이는 젖은 상태에서 미끄러짐을 방지하는 맞대기 그립이 특징입니다. 또한 팔의 피로와 피로를 줄여줍니다.
A. Nupla 4피트 포스트 구멍 파는 작업 현장에서 도구를 쉽게 식별하고 전기 절연을 제공하기 위해 안전 주황색으로 제조됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.