그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 13도 ~ 194도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 23.5 |
부피 계수 | 0.5 |
전기 연결 | 표준형 C |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 3.75 " |
전체 폭 | 1" |
파일럿 포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
전력 소비 | 3.5W |
압력 범위 | 28 "Hg 진공 ~ 145 psig |
이동 기술 | 스풀 및 슬리브 |
진공 범위 | 0 ~ 28 "Hg |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481200070 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SA400K000030 | 5 1 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1.375 " | 1 / 4 " | 38W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 480,410 | ||
081SS400K000030 | 6.875 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | -10도 ~ 115도 F | 1.375 " | 1 / 4 " | 38W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 788,742 | ||
081SA400M000061 | 5.75 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1.375 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 496,982 | ||
152SS400K000030 | 8.875 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | -10도 ~ 115도 F | 1.375 " | 1 / 4 " | 58W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 983,237 | ||
152SS400M000061 | 9.88 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | -10도 ~ 115도 F | 1.375 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 980,140 | ||
554SA400K000030 | 8.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 1,006,477 | ||
554BA400K000030 | 8.5 " | 솔레노이드 에어 파일럿 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | 093W | 20 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 999,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.