플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NUMATICS 554BA400K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/2 인치 120vac | AC9QQY 3JCA6

NUMATICS 554BA400K000030 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/2 인치 120vac

재고 있음 있음
항목: AC9QQY 모델: 554BA400K000030교차 참조: 3JCA6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 999,687 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 에어 파일럿 / 스프링
에어 밸브 유형4 방향, 2 위치
주변 온도. 범위-10도 ~ 115도 F
바디 스타일바디 포트
CFM253
부피 계수5.5
전기 연결조명 포함 AC 플러그인
NEMA 분류NEMA 4
전체 높이2.187 "
전체 길이8.5 "
전체 폭2 9 / 16 "
재정의비 잠금 플러시
파일럿 포트 크기1 / 2 "NPT
파일럿 압력20 ~ 125 psig
파이프 크기1 / 2 "
전력 소비093W
압력 범위20 ~ 150 psi
이동 기술스풀 및 슬리브
진공 범위0 ~ 28 "Hg
전압120 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.28
선박 높이 (cm)8.38
선박 길이 (cm)22.35
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8481200060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 길이액추에이터 / 리턴주변 온도. 범위전체 폭파이프 크기전력 소비압력 범위전압가격
NUMATICS 081SA400K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "솔레노이드 / 스프링-10도 ~ 115도 F1.375 "1 / 4 "38W0 ~ 150 psi120 VAC₩ 480,410
NUMATICS 081SS400K000030 솔레노이드 공기 제어 밸브, 1/4인치, 120VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "솔레노이드 / 솔레노이드-10도 ~ 115도 F1.375 "1 / 4 "38W0 ~ 150 psi120 VAC₩ 788,742
NUMATICS 081SA400M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브, 1/4인치, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "솔레노이드 / 스프링-10도 ~ 115도 F1.375 "1 / 4 "6.0W0 ~ 150 psi24 VDC₩ 496,982
NUMATICS 152SS400K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "솔레노이드 / 솔레노이드-10도 ~ 115도 F1.375 "1 / 4 "58W0 ~ 150 psi120 VAC₩ 983,237
NUMATICS 152SS400M000061 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/4 인치 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "솔레노이드 / 솔레노이드-10도 ~ 115도 F1.375 "1 / 4 "6.0W0 ~ 150 psi24 VDC₩ 980,140
NUMATICS 554SA400K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/2 인치 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "솔레노이드 / 스프링-10도 ~ 115도 F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 ~ 150 psi120 VAC₩ 1,006,477
NUMATICS 554SS400K000030 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/2 인치 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "솔레노이드 / 솔레노이드-10도 ~ 115도 F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 ~ 150 psi120 VAC₩ 1,382,185

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NUMATICS 554BA400K000030 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/2 인치 120vac
₩ 999,687 /단위