그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 코일 커넥터 |
디자인 | DIN 43650 유형 B |
높이 | 1.187 " |
리드 타입 | 플러그 |
길이 | 1 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 180 F |
타입 | 22mm DIN |
전압 | 24V에서 220V |
폭 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | HU |
모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|
230-364 검정 12 끝 | 24V에서 220V | ₩ 21,612 | |
230-365V | 24 VDC | ₩ 52,990 | |
230-366V | 110V | ₩ 52,255 | |
230-367V | 220V | ₩ 52,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.