그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 삽입 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1.187 " |
동적 부하 용량 | 3750 파운드 |
내부 Dia. | 1.187 " |
잠금 유형 | 고정 나사 |
외부 Dia. | 62.0mm |
폭 | 38.1mm |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8483204040 |
모델 | 베어링 소재 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 내부 Dia. | 잠금 유형 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC206-19 | 스테인리스 강 | 1.187 " | 3750 파운드 | 1.187 " | 고정 나사 | 62.0mm | 38.1mm | ₩ 311,272 | |
MUC207-23 | 스테인리스 강 | 1.437 " | 4950 파운드 | 1.437 " | 고정 나사 | 72.0mm | 42.9mm | ₩ 452,340 | |
MUC208-24 | 스테인리스 강 | 1.5 " | 5600 파운드 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 49.2mm | ₩ 532,700 | |
UCS201-008LD1NR | 강철 | 1 / 2 " | 2890 파운드 | 1 / 2 " | 고정 나사 | 47.0mm | 31mm | ₩ 72,152 | |
UCS202-010LD1NR | 강철 | 5 / 8 " | 2890 파운드 | 5 / 8 " | 고정 나사 | 47.0mm | 31mm | ₩ 72,152 | |
UCS204-012LD1NR | 강철 | 3 / 4 " | 2890 파운드 | 3 / 4 " | 고정 나사 | 47.0mm | 31mm | ₩ 78,557 | |
UCS205-014LD1NR | 강철 | 7 / 8 " | 3150 파운드 | 7 / 8 " | 고정 나사 | 52.0mm | 34mm | ₩ 81,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.