항목 | 지게차 스트랩 부착 |
부착 유형 | 기계적인 |
색상 | 초록색 |
드럼 액션 | 승강기 |
드럼 Dia. | 14 "~ 28" |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 유형 | 닫힘, 열림 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 거리 | 15 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 18" x 5 5/8" x 1 5/8" |
높이 | 11 " |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | Manual |
타입 | 보편적 인 |
폭 | 22 " |
포크 폭 | 9" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F85370A0 | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1000의 파운드. | 승강기 | 1 | ₩ 1,594,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.