그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 롤러 베어링 |
보어 직경. | 95mm |
케이지 재질 | 브론즈 |
동적 부하 용량 | 37,000 파운드 |
필렛 반경 | 3.5 mm |
Dia 외부 내부 링. | 113.5 mm |
Dia 내부 외부 링. | 151.5 mm |
외부 Dia. | 170mm |
외부 Dia. 공차 | -0.001 |
롤러 재질 | 강철 |
어깨 높이 | 121 mm |
정적 부하 용량 | 44,000 파운드 |
온도. 범위 | -20도 ~ 250도 |
관용 | -0.0008 |
타입 | 엽니다 |
폭 | 32mm |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8482500000 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU205 | 15mm | 25mm | 프레스 스틸 | 4200 파운드 | 52mm | -0.0005 | 3800 파운드 | -0.0004 | ₩ 149,905 | |
NU310G1C3 | 27mm | 50mm | 브론즈 | 19,560 파운드 | 110mm | -0.0006 | 19,400 파운드 | -0.0005 | ₩ 594,405 | |
NU203 | 12mm | 17mm | 강철 | - | 40mm | -0.0004 | - | -0.0003 | ₩ 123,340 | |
NU310EG1C3 | 27mm | 50mm | 브론즈 | 24,730 파운드 | 110mm | -0.0006 | 25,400 파운드 | -0.0005 | ₩ 570,290 | |
NU318G1C3 | 43mm | 90mm | 브론즈 | 54,000 파운드 | 190mm | -0.0012 | 59,500 파운드 | -0.0008 | ₩ 2,135,105 | |
NU315ET2XC3 | 37mm | 75mm | 나일론 | 43,000 파운드 | 160mm | -0.001 | 46,000 파운드 | -0.0006 | ₩ 972,912 | |
NU308G1C3 | 23mm | 40mm | 브론즈 | 17,700 파운드 | 90mm | -0.0006 | 17,400 파운드 | -0.0005 | ₩ 505,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.