그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 1" |
동적 부하 용량 | 2470의 파운드 |
마감재 | 미완성 |
주택 자재 | PBT |
재료 삽입 | 440C 스테인리스 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
윤활제/루브리컨트 | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3.75 " |
전체 높이 | 5.125 " |
전체 길이 | 2.75 " |
전체 폭 | 2" |
정적 부하 용량 | 1800 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 212도 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
모델 | 항목 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 장착 구멍 중심 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFLU-3 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | - | 1 15 / 32 " | 4.437 " | 2 13 / 32 " | ₩ 235,847 | |
UCFLU-1MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 15 / 32 " | 7 / 16 " | 3-57 / 64 " | - | 1 17 / 32 " | 4 29 / 32 " | 2.75 " | ₩ 272,195 | |
UCFLU-1.3 / 16MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | - | 1 21 / 32 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | ₩ 344,575 | |
UCFLU-1.1 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | - | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | ₩ 393,627 | |
UCFLU-1.7 / 16MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | - | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | ₩ 378,752 | |
UCFLU-1.1 / 2MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5-21 / 32 " | - | 2 9 / 64 " | 6 25 / 32 " | 4.125 " | ₩ 429,852 | |
UCFLU-1.3 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5-27 / 32 " | - | 2 9 / 64 " | 7 3 / 32 " | 4.375 " | ₩ 467,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.