항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 파란색 |
파이프 외경에 적합 | 1-1/2 to 2-3/8" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 19.94 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7100-1 | 파란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 770 | ||
4181-F | 파란색 | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 백 | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,887 | ||
4181-H | 파란색 | 10 ~ 15 인치 | - | 백 | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 74,007 | ||
4181-G | 파란색 | 8 ~ 9-7 / 8 " | - | 백 | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 38,237 | ||
4181-C | 파란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 백 | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 27,755 | ||
7101-1HV | 백 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 감압 성 비닐 | 24 " | ₩ 1,575 | ||
4181-D | 파란색 | 4 ~ 6 인치 | - | 백 | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.