그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 4- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 1.187 " |
동적 부하 용량 | 3440의 파운드 |
마감재 | 미완성 |
주택 자재 | PBT |
재료 삽입 | 440C 스테인리스 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
윤활제/루브리컨트 | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3.25 " |
전체 높이 | 4.187 " |
전체 길이 | 4.187 " |
전체 폭 | 2 5 / 16 " |
정적 부하 용량 | 2590의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 212도 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
모델 | 항목 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 윤활제/루브리컨트 | 장착 구멍 중심 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFU-3 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 27 / 64 " | 3 / 8 " | - | 2.5 " | - | 1 15 / 32 " | 3.375 " | ₩ 223,282 | |
UCFU-1MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 2.75 " | - | 1 17 / 32 " | 3 25 / 32 " | ₩ 259,105 | |
UCFU-1.3 / 16MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.25 " | - | 1 21 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 313,705 | |
UCFU-1.1 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.625 " | - | 1 53 / 64 " | 4 21 / 32 " | ₩ 358,610 | |
UCFU-1.1 / 2MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 7 / 16 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 4" | 2 9 / 64 " | 5 3 / 32 " | ₩ 403,900 | |
UCFU-1.15 / 16MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 5 / 8 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 4.375 " | 2 25 / 64 " | 6 13 / 32 " | ₩ 505,435 | |
UCFU-2.3 / 16MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 5 / 8 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 5.125 " | 2 17 / 32 " | 6 13 / 32 " | ₩ 695,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.