항목 | 장착 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 27 / 64 " |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 3 / 4 " |
색상 | 블랙 / 실버 |
치수 A | 1.156 " |
치수 B | 1" |
치수 H | 3.437 " |
치수 J | 3-17 / 32 " |
치수 L | 2-13 / 32 " |
차원 N | 6-27 / 64 " |
동적 부하 용량 | 2,890의 파운드 |
마감재 | 내구성있는 페인트 |
주택 자재 | 주철 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 3-17 / 32 " |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 1 29 / 64 " |
전체 길이 | 4.437 " |
전체 폭 | 2 13 / 32 " |
정적 부하 용량 | 1,500의 파운드 |
온도. 범위 | -20도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | JP |
모델 | 동적 부하 용량 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFLU-1 | 3,150의 파운드 | 15 / 32 " | 7 / 16 " | 3-57 / 64 " | 1 33 / 64 " | 4 29 / 32 " | 2.75 " | 1,770의 파운드 | ₩ 152,057 | |
ARFLU-1.1 / 4S | 4,400의 파운드 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | 1 39 / 64 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | 2,540의 파운드 | ₩ 182,350 | |
ARFLU-1.3 / 16 | 4,400의 파운드 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | 1 39 / 64 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | 2,540의 파운드 | ₩ 158,217 | |
ARFLU-1.7 / 16 | 5,750의 파운드 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | 3,450의 파운드 | ₩ 174,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.