그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
보어 직경. | 85mm |
케이지 재질 | 가공 된 황동 |
접촉각 (도) | 40 |
동적 부하 용량 | 189049 N |
최대 RPM | 2600 |
외부 Dia. | 210mm |
정적 부하 용량 | 167120 N |
온도. 범위 | -13 ~ 250 F |
폭 | 52mm |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.64 |
선박 길이 (cm) | 6.64 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
HS 코드 | 8482105028 |
원산지 | JP |
모델 | 온도. 범위 | ABEC 공차 | 보어 직경. | 폭 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 10mm | 16mm | 페놀 | 9260 N | 49400 | 26mm | ₩ 795,305 | |
7001CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 12mm | 16mm | 페놀 | 10080 N | 44200 | 28mm | ₩ 747,652 | |
7002CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 15mm | 18mm | 페놀 | 11380 N | 37400 | 32 mm | ₩ 1,067,920 | |
7003CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 17mm | 20mm | 페놀 | 12030 N | 33800 | 35mm | ₩ 879,042 | |
7004CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 20mm | 24mm | 페놀 | 19180 N | 28600 | 42mm | ₩ 891,800 | |
7005CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 25mm | 24mm | 페놀 | 21130 N | 24400 | 47mm | ₩ 1,429,050 | |
7006CVDUJ74 | -22도 F ~ +248도 | 7 | 30mm | 26mm | 페놀 | 27140 N | 20800 | 55mm | ₩ 1,505,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.