그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
베어링 유형 | 차폐 |
보어 직경. | 7.938mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 750의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | SRI # 2 그리스 |
외부 Dia. | 22mm |
방패 재질 | 녹에 강한 금속 |
정적 부하 용량 | 315의 파운드 |
온도. 범위 | -20도 ~ 250도 F |
폭 | 7mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8482105036 |
원산지 | TW |
모델 | 외부 Dia. 공차 | 보어 직경. | 보어 공차 | 씰 재질 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205FT150ZZ | + 0 / -13 마이크론 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,800의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | 12mm | ₩ 72,800 | |
6201HT200ZZ | + 0 / -11 마이크론 | 12mm | + 0 / -8 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 700의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 10mm | ₩ 92,050 | |
6203HT200ZZ | + 0 / -11 마이크론 | 17mm | + 0 / -8 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,100의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 12mm | ₩ 148,680 | |
6206HT200ZZ | + 0 / -13 마이크론 | 30mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 2,550의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 16mm | ₩ 214,042 | |
6204F604 | + 0 / -11 마이크론 | 20mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 14mm | ₩ 178,465 | |
6205F604 | + 0 / -13 마이크론 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 15mm | ₩ 228,357 | |
6206F604 | + 0 / -13 마이크론 | 30mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 16mm | ₩ 155,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.