항목 | 바닥 매트 |
색상 | 파란색 |
크기 | 선형 미터당 60cm |
HS 코드 | 39181090 |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
828R3060BU | 76 cm x 18.3m | ₩ 1,937,956 | RFQ
|
828R3660BU | 91 cm x 18.3m | ₩ 2,325,527 | RFQ
|
828R2460BU | 60 cm x 18.3m | ₩ 1,550,360 | RFQ
|
828C3660BU | 선형 미터당 91cm | ₩ 139,261 | RFQ
|
828C3060BU | 선형 미터당 76cm | ₩ 117,294 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.