항목 | 항 피로 배수 러너 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 72 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 5ft. |
매트 램프 재질 | 비닐 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 항구 |
자재 | PVC |
배수 구멍의 모양 | 다이아몬드 |
배수 구멍의 크기 | 0.625 "dia. |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 7 / 8 " |
UPC | 662641643802 |
용접 안전 | 아니 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 10.25 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 3918901000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 재료 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
520S3036BY | - | 피로 방지 배수 매트 | 3ft. | 30 " | ₩ 208,635 | |
520S3048BY | - | 피로 방지 배수 매트 | 4ft. | 30 " | ₩ 294,297 | |
520S4296BY | 비닐 | 피로 방지 매트 | 8ft. | 3 '6 " | ₩ 777,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.