항목 | 바닥 매트 |
색상 | 검정 |
크기 | 선형 미터당 60cm |
HS 코드 | 40169100 |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
480S0023BL | 60 cm x 91 cm | ₩ 87,869 | RFQ
|
480C0036BL | 선형 미터당 91cm | ₩ 175,840 | RFQ
|
480C0048BL | 선형 미터당 122cm | ₩ 234,461 | RFQ
|
480S0035BL | 91 cm x 150 cm | ₩ 245,101 | RFQ
|
480R2475BL | 60 cm x 22.8m | ₩ 2,271,920 | RFQ
|
480R3675BL | 91 cm x 22.8m | ₩ 3,407,880 | RFQ
|
480R4875BL | 122 cm x 22.8m | ₩ 4,543,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.