NOTRAX 479C0048BL 건조 영역 매트, 검정색, 선형 미터 크기당 122cm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 매트 |
색상 | 검정 |
크기 | 선형 미터당 122cm |
HS 코드 | 39181090 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
479R3675BL | 검정 | 75ft. | - | 3ft. | ₩ 3,259,497 | ||
479R4875YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 75ft. | - | 4ft. | ₩ 5,333,002 | ||
479S0023BL | 검정 | 3ft. | - | 2ft. | ₩ 133,472 | ||
479S0035BL | 검정 | 5ft. | - | 3ft. | ₩ 312,042 | ||
479S0035GY | 회색 | 5ft. | - | 3ft. | ₩ 278,022 | ||
479S303MBL | 검정 | - | 91 cm x 3m | - | ₩ 438,327 | RFQ
| |
479R6075BL | 검정 | - | 152 cm x 22.8m | - | ₩ 5,597,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.