GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 풀리 호크, 듀얼 하이 퍼포먼스
필터
구멍 Dia .: 0.500mm , 보어 유형: 부시 , 재료: 주철 , 유형: Hawk Pd, 듀얼 고성능 Pd
스타일 | 모델 | 폭 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 맥스. 구경 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P36-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 100.076mm | 43 | 36 | 90.300mm | 91.670 mm | 91.670mm | ₩ 356,737 | |
A | P38-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 104.902mm | 43 | 38 | 95.403mm | 8 mm | 96.774mm | ₩ 357,647 | |
A | P56-8M-30-SDS | 38.1mm | SDS | 151.130mm | 50 | 56 | 141.220mm | 142.600 mm | 142.600mm | ₩ 556,097 | |
A | P34-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 97.028mm | 43 | 34 | 85.220mm | 86.580 mm | 86.580mm | ₩ 330,522 | |
A | P40-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 109.982mm | 43 | 40 | 100.480mm | 101.860 mm | 101.860mm | ₩ 408,747 | |
A | P30-8M-30-QT | 47.625mm | QT 또는 H | 85.090mm | 38 | 30 | 75.130mm | 76.390 mm | 76.390mm | ₩ 313,582 | |
A | P72-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 193.040mm | 66 | 72 | 181.970mm | 183.350 mm | 183.350mm | ₩ 701,732 | |
A | P64-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 171.958mm | 66 | 64 | 161.595mm | 8 mm | 162.967mm | ₩ 641,532 | |
A | P80-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 213.106mm | 66 | 80 | 202.337mm | 8 mm | 203.708mm | ₩ 722,067 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스위치 액세서리
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 분말 벌크 레벨 제어
- 장갑 디스펜서
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 윤활유 보관 및 분배
- 구리
- 사서함 및 게시물
- CONDOR 니트릴 코팅 장갑, 파란색 / 흰색
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 푸시 버튼 캡
- ACROVYN 엔드 캡, 흰색, 아크로빈
- COOPER B-LINE B176SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 팬
- APOLLO VALVES 62-100 시리즈 포트 볼 밸브
- EATON FF2138 시리즈 스트레이트 어댑터
- M. K. MORSE 구멍 톱 아버
- ANSELL 47-200 Activarmr 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑
- VESTIL CCM 시리즈 코일 램/리프터, 캐리지 장착형