그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고패 |
보어 직경. | 0.500mm |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | QT 또는 H |
플랜지 Dia. | 85.090mm |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 38 |
맥스. 구경 | 12.7 mm |
그루브 수 | 30 |
외부 Dia. | 75.130mm |
피치 | 76.390 mm |
피치 Dia. | 76.390mm |
타입 | Hawk Pd, 듀얼 고성능 Pd |
폭 | 47.625mm |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 맥스. 구경 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P34-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 97.028mm | 43 | 34 | 85.220mm | 86.580 mm | 86.580mm | ₩ 330,522 | |
P36-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 100.076mm | 43 | 36 | 90.300mm | 91.670 mm | 91.670mm | ₩ 356,737 | |
P38-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 104.902mm | 43 | 38 | 95.403mm | 8 mm | 96.774mm | ₩ 357,647 | |
P40-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 109.982mm | 43 | 40 | 100.480mm | 101.860 mm | 101.860mm | ₩ 408,747 | |
P56-8M-30-SDS | 38.1mm | SDS | 151.130mm | 50 | 56 | 141.220mm | 142.600 mm | 142.600mm | ₩ 556,097 | |
P64-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 171.958mm | 66 | 64 | 161.595mm | 8 mm | 162.967mm | ₩ 641,532 | |
P72-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 193.040mm | 66 | 72 | 181.970mm | 183.350 mm | 183.350mm | ₩ 677,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.