NOTRAX 417S0035GY 건조 부위 매트, 회색, 91cm x 150cm 크기
항목: CF4HYH
모델: 417S0035GY
₩ 114,367 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 매트 |
색상 | 회색 |
크기 | 91 cm x 150 cm |
HS 코드 | 39181090 |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417S0023BY | 비닐 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 3ft. | - | 2ft. | ₩ 65,975 | ||
417S0035BY | 비닐 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 5ft. | - | 3ft. | ₩ 150,675 | ||
417R0036BY | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | - | 3ft. | ₩ 1,909,547 | ||
417R0048BY | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | - | 4ft. | ₩ 2,512,947 | ||
417R0024BY | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | - | 2ft. | ₩ 1,233,102 | ||
417C0024BY | - | 블랙 / 옐로우 | - | 선형 미터당 60cm | - | ₩ 62,414 | RFQ
| |
417C0036BY | - | 블랙 / 옐로우 | - | 선형 미터당 91cm | - | ₩ 93,876 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.