그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유나이티드 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
밀도 | 중간 (5) |
지름 | 2" |
학년 | 아주 좋은 |
최대 RPM | 20,000 |
장착 크기 | 1 / 4 " |
실장 형 | 아버 홀 |
스타일 | 디버링 및 마무리 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 항목 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66261058881 | 3" | 유나이티드 휠 | 18,000 | 3 / 4 " | ₩ 33,075 | ||
66261058877 | 3" | 유나이티드 휠 | 18,000 | 1 / 4 " | ₩ 19,705 | ||
66261015419 | - | 유나이티드 휠 | - | - | ₩ 25,095 | ||
66261058854 | - | 유나이티드 휠 | - | - | ₩ 20,755 | ||
66261058859 | - | 유나이티드 휠 | - | - | ₩ 19,757 | ||
66261058782 | - | 유나이티드 휠 | - | - | ₩ 18,882 | ||
66261015565 | - | 유나이티드 휠 | - | - | ₩ 20,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.