NORTON ABRASIVES 66253263055 그라인딩 휠 T1 12 x 2 x 1.5 Ao 36/46 갈색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 그라인딩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 1.5 " |
본드 타입 | 수지 |
색상 | 갈색 |
지름 | 12 " |
학년 | 조잡한 |
모래 | 36/46 |
최대 RPM | 2070 |
두께 | 2" |
타입 | 1에게 입력 |
휠 타입 | 벤치 / 페데스탈 |
선박 중량 (kg) | 9.16 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | BR |
모델 | 항목 | 경도 | 연마 재 | 아버 홀 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 4140 | 1 / 2 " | 1에게 입력 | - | 5 | ₩ 480,322 | |
66252837420 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 4140 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 5 | ₩ 644,000 | |
66253160024 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 416,955 | |
66253160137 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 430,395 | |
66253160749 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 511,332 | |
66253160750 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 490,805 | |
66253160758 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 493,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.