NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 도어 클로저 Rh 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 기계 도어 클로저 |
팔 타입 | 슬라이드 트랙 풀 사이드 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 모션 센서 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 전기 |
색상 | 알류미늄 |
문 나눠 | 오른손 |
외부 문 너비 | 최대 44 형 |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 4" |
하우징 길이 | 21.75 " |
하우징 폭 | 2.625 " |
내부 문 너비 | 최대 44 형 |
맥스. 문 열기 | 180도, 최대 유지 개방 170도 |
장착 스타일 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 |
벽에서 투영 | 2-5 / 8 " |
봄 크기 | 3에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 7.36 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8302413000 |
모델 | 문 나눠 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
7113SZ x 상대습도 x 24VDC x 689 | 오른손 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 2,598,120 | |
7113SZ x LH x 24VDC x 689 | 왼손 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 2,598,120 | |
7114SZ x LH x 120VAC x 689 | 왼손 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 2,598,120 | |
7113SZ x 상대습도 x 120VAC x 689 | 오른손 | 풀 사이드, 슬라이드 트랙 | ₩ 2,420,040 | |
7113SZ x LH x 120VAC x 689 | 왼손 | 풀 사이드, 슬라이드 트랙 | ₩ 2,420,040 | |
7114SZ x 상대습도 x 24VDC x 689 | 오른손 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 2,598,120 | |
7114SZ x LH x 24VDC x 689 | 왼손 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 2,598,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.