그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 반투명 검정 / 빨강 |
프레임 디자인 | 하프, 랩 어라운드 |
프레임 재질 | 폴리 카보네이트 / 폴리 에스테르 혼방, 나일론 66 / TPU 패딩 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
렌즈 코팅 | 김서림 방지, 정전기 방지, 자외선 방지, 스크래치 방지 |
렌즈 색상 | 호박색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | S |
템플 컬러 | 검정 |
사원 스타일 | 조정 가능, 래칫 팅 힌지 |
자외선 차단 | 99.9% |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사원 스타일 | 프레임 색상 | 프레임 디자인 | 프레임 재질 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 크기 | 템플 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5900NTK3.0 | 조정 가능, 래칫 팅 힌지 | 반투명 검정 / 빨강 | 하프, 랩 어라운드 | 폴리 카보네이트 / 폴리 에스테르 혼방, 나일론 66 / TPU 패딩 | 김서림 방지, 정전기 방지, 자외선 방지, 스크래치 방지 | IR 3.0 | S | 검정 | ₩ 25,480 | ||
T5900WBLS | 조절할 수 있는 | 진한 파란색 / 회색 | 하프, 랩 어라운드 | 폴리 카보네이트 / 폴리 에스테르 혼방, 나일론 66 / TPU 패딩 | 김서림 방지, 정전기 방지, 자외선 방지, 스크래치 방지 | 연기 | 보편적 인 | 검정 | ₩ 6,195 | ||
T5900WTKTCG | 조정 가능, 래칫 팅 힌지 | 반투명 검정 / 빨강 | 하프, 랩 어라운드 | 폴리 카보네이트 / 폴리 에스테르 혼방, 나일론 66 / TPU 패딩 | 김서림 방지, 정전기 방지, 자외선 방지, 스크래치 방지 | 실내 / 실외 거울 | 보편적 인 | 검정 | ₩ 7,997 | ||
T56505B | 유연성 | 블랙 / 그레이 | 하프, 랩 어라운드 | 엘라 스토 LT | 김서림 방지, 정전기 방지, 자외선 방지, 스크래치 방지 | 초기화 | M | - | ₩ 3,062 | ||
A1301 | 직진 | 은 | 하프 프레임 | 스테인리스 강 | 하드 코팅 | TSR 그레이 | M | 은 | ₩ 6,580 | ||
A1302 | 직진 | 은 | 하프 프레임 | 스테인리스 강 | 하드 코팅 | 호박색 | M | 은 | ₩ 6,580 | ||
A1303 | 직진 | 은 | 하프 프레임 | 스테인리스 강 | 하드 코팅 | 은 거울 | M | 은 | ₩ 7,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.