플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORTH BY HONEYWELL 8B1532/9Q 부틸 글러브박스 장갑, 내화학성, 32인치 길이 | AD9JHD 4T481

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q 부틸 글러브박스 장갑, 내화학성, 32인치 길이

재고 있음 있음
항목: AD9JHD 모델: 8B1532/9Q크로스 참조: 4T481

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 906,570 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원활한 드라이 박스 장갑
색상검정
8 "dia.
커프 직경.8"
길이32 "
자재부틸
크기9.75
두께15만

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)83.82
선박 폭 (cm)22.1
HS 코드4015191050
원산지US

제품 세부 사항 :

North By Honeywell 8B1532/9Q 심리스 드라이 박스 장갑은 밀폐된 밀봉을 보장하여 오염물질이 통제된 환경으로 유입되거나 물질이 누출되는 것을 방지합니다. 이 장갑을 사용하면 작업자는 제어된 대기의 무결성을 유지하면서 민감한 장비를 조작하고, 위험 물질을 처리하고, 실험을 수행할 수 있습니다. 제약, 생명공학, 반도체 제조 시설에 이상적입니다.

특징:

  • North By Honeywell 8B1532/9Q 심리스 드라이 박스 장갑은 부틸 소재 구성을 특징으로 하며 가스 및 수증기에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다.
  • 슬립온 커프 스타일과 8인치 커프 개구부 직경이 제공되어 글러브 박스 외부에서 손으로 쉽고 안전하게 접근할 수 있습니다.
  • 이 심리스 드라이 박스 장갑은 특히 에스테르, 케톤 및 산에 대한 강한 내화학성을 제공하여 위험 물질을 취급하는 작업자를 최대한 보호합니다.
  • 이 제품은 정전기 방지 특성을 갖추고 있어 민감한 장비나 프로세스를 잠재적으로 손상시킬 수 있는 정전기 축적을 효과적으로 방지합니다.
  • 이 심리스 드라이 박스 장갑은 두께가 15mil이며 보호와 촉각 감도 사이의 균형을 유지하여 글로브 박스 내 정밀 작업에 이상적입니다.
  • 이 장갑은 라텍스와 실리콘이 함유되어 있지 않아 알레르기나 민감성이 있는 개인에게 적합하고 실리콘 오염을 방지합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 장갑을 착용할 때 정전기 방지 특성이 사용자에게 어떤 이점을 제공합니까?

A. 정전기 방지 특성은 정전기 축적을 방지하여 통제된 환경에서 민감한 장비 및 재료를 손상시킬 수 있는 정전기 방전 위험을 줄입니다.

Q. 이 장갑은 재사용이 가능한가요? 어떻게 관리하나요?

A. 네, 이 장갑은 재사용이 가능합니다. 유지관리를 위해서는 중성세제를 사용하여 닦아주시고 정기적으로 손상 여부를 점검해 주시는 것이 좋습니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q 부틸 글러브박스 장갑, 내화학성, 32인치 길이
₩ 906,570 /팩