항목 | 먼지 제어 버니 셔 |
브러시 속도 | 2000 RPM |
건설 | 회전 성형 |
코드 길이 | 75ft. |
맥스. 생산력 | 15,000 평방 피트 / 시간 |
모터 | HP 1.5 |
패드 크기 | 20 " |
전원 | 115 VAC, 60 Hz, 15A |
소음 수준 | 66 dBA |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 61.47 |
HS 코드 | 8479892000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.