항목 | 배수 펌프가 포함된 습식 진공 |
공기 흐름 | CFM 140 |
A | 15 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 가능 |
필터 유형 | 카트리지 |
높이 | 38 " |
호스 직경 | 1.5 " |
호스 길이 | 13ft. |
Hz | 60 |
길이 | 24 " |
모터 스테이지 수 | 1 |
피크 HP | 8.5 |
전원 코드 길이 | 25ft. |
정적 압력 | 105 " |
탱크 재질 | 강철 |
탱크 크기 | 19 갤런 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
습식 용량 | 19 갤런 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.