항목 | 냉각수 진공 |
공기 흐름 | 150 CFM |
A | 13.3 |
건조 용량 | 5.8 갤런 |
헤드 유형 | 유니버설 바이 패스 |
높이 | 48 " |
호스 직경 | 1-1 / 2 인치 (38mm) |
호스 길이 | 9ft. |
호스 재질 | 폴리 우레탄 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 2" |
길이 | 35 " |
상 | 하나의 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
소음 수준 | 70 |
전압 | 120 |
와트 | 1600 |
습식 용량 | 19.8 갤런 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 104.33 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.