EATON Danfoss DSV4-16 시리즈 방향 제어 밸브
Eaton Danfoss DSV4-16 시리즈 방향 제어 밸브는 특정 방향으로 유체 흐름을 지시하고 시스템을 통해 유체가 흐르는 속도를 조절하는 데 사용됩니다. 이 밸브는 스풀을 사용하여 유체 흐름의 방향을 바꿉니다. 스풀은 파일럿 작동 장치로,... 밸브를 통한 유체 흐름의 방향을 멈추고 변경합니다. 수확기, 쓰레기 운반기 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.더 읽기
특징
- 스풀이 한 위치에 있으면 한 방향으로 유체 흐름을 차단하고 유체가 다른 포트를 통과하도록 합니다.
- 스풀이 다른 위치로 이동하면 흐름도 방향이 바뀝니다.
자주 묻는 질문
스크류인 카트리지 설치란 무엇입니까?
나사식 카트리지 설치 방법을 사용하면 카트리지를 밸브 본체의 공동 또는 소켓에 나사로 조여 유압 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 카트리지에는 시스템의 유체 흐름을 제어하기 위한 스풀이 포함되어 있습니다.
Eaton Danfoss DSV4-16 시리즈 방향 제어 밸브에서 Buna-N 씰의 이점은 무엇입니까?
Buna-N 씰은 밸브 내부의 움직이는 부품과 제어되는 유체 사이에 장벽을 제공합니다. 이 씰은 유체 누출을 방지하고 원활한 작동을 보장하기 위해 밸브에서 오염 물질을 멀리 유지하는 데 도움이 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 길이 드릴 비트
- 전기 라우터
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 십자형 회전식 문
- 무선 모션 센서
- 업장가구
- 나사
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 부싱
- 사포
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 6.5V
- STANLEY 도어 레버 잠금 장치
- VULCAN HART 도어 암
- ENGINEERS BLACK BOOK 엔지니어 블랙북스
- WOODHEAD 120072 시리즈 코드셋
- ANVIL 단조 스틸 스레드 캡
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 트랜지션 유니온, 소켓 x Fipt
- 80/20 조정 가능한 장력 패널 경첩
- VESTIL HTWL 시리즈 헤비 듀티 와이드 로드 핸드 트럭
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기