항목 | 습식 / 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 127 |
건조 용량 | 5 갤런 |
높이 | 20 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 11ft. |
Hz | 60 |
길이 | 15 " |
모터 스테이지 수 | 0 |
전원 코드 길이 | 24ft. |
정적 압력 | 84 " |
탱크 재질 | 플라스틱 |
탱크 크기 | 5 갤런 / 20L |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
와트 | 1000 |
습식 용량 | 5 갤런 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 11.57 |
선박 높이 (cm) | 73.41 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 8508700000 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 호스 길이 | 탱크 재질 | 탱크 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900140 | 20 " | 11ft. | 플라스틱 | 5-9 / 32 갤런 | 15 " | ₩ 886,042 | ||
107406621 | 21 " | 11ft. | 스테인리스 강 | 5-9 / 32 갤런 | 16 " | ₩ 861,525 | ||
900141 | 21 " | 11ft. | 스테인리스 강 | 5-9 / 32 갤런 | 16 " | ₩ 1,085,175 | ||
900142 | 21 " | 11ft. | 플라스틱 | 6-39 / 64 갤런 | 16 " | ₩ 1,099,280 | ||
107406622 | 21 " | 11ft. | 플라스틱 | 6-39 / 64 갤런 | 16 " | ₩ 875,980 | ||
107406623 | 25 " | 11ft. | 스테인리스 강 | 7-15 / 16 갤런 | 16 " | ₩ 1,074,342 | ||
900143 | 25 " | 24ft. | 스테인리스 강 | 7-15 / 16 갤런 | 16 " | ₩ 1,261,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.