그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
(F) NPT 연결 (입력) | 1/2 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
다운 스트림 PSI 범위 | 600psig |
맥스. 운영 PSI | 600psig |
NPT 입구 | 1 / 2 " |
NPT 아울렛 | 1/2 |
파이프 구성 | 직진 |
타입 | 열역학 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | NPT 입구 | NPT 아울렛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTD600-N1D9A | 3/4 | 3 / 4 " | 3/4 | ₩ 667,957 | ||
NTD600-N1E9A | 1 | 1" | 1 | ₩ 808,815 | ||
NTD600-N1E9S | - | - | - | ₩ 972,160 | ||
3/4 NFT250-250 | - | - | - | ₩ 1,307,005 | ||
NTD600-N1B9S | - | - | - | ₩ 497,962 | ||
N450-S4C92A0 | - | - | - | ₩ 1,143,117 | ||
NTD600-N1C9S | - | - | - | ₩ 594,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.