그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도, 긴 반경 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x C |
최대. 압력 | 722 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6072LT 1/4 | FTG x C | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 10,080 | |
U6072LT 5/8 | FTG x C | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 15,575 | |
U6072LT 3/4 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 15,295 | |
U6072LT 11/4 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 30,625 | |
U607LT 1/8 | 씨×씨 | 912 psi @ 100도 F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 9,940 | |
U607LT 1/4 | 씨×씨 | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 8,260 | |
U607LT 5/16 | 씨×씨 | 779 psi @ 100도 F | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 10,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.