항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | 납땜하다 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 2.875 " |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
줄기 재질 | 실리콘 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 4.5 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S29 1 | 2 5 / 16 " | 3-9 / 16 " | ₩ 90,510 | |
시즌 29 1 1/4 | 2.625 " | 3-11 / 16 " | ₩ 140,665 | |
시즌 29 1 1/2 | 2.75 " | 4.187 " | ₩ 173,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.