항목 | 드롭 엘보, 90도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | C x FTG |
최대. 압력 | 5의 PSI |
외부 Dia. | 3 "x 3-1 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7075 3 / 4 | 캐스트 브론즈 | 씨×씨 | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 38,727 | ||
907 11 / 4 | Wrot 구리 | 씨×씨 | 5의 PSI | 1.375 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 17,780 | ||
9072 2 | Wrot 구리 | C x FTG | 5의 PSI | 2.125 " | -20도 ~ 400도 F | 2" | ₩ 43,487 | ||
907 3 | Wrot 구리 | 씨×씨 | 5의 PSI | 3.125 " | -20도 ~ 400도 F | 3" | ₩ 75,897 | ||
9072 11 / 4 | Wrot 구리 | C x FTG | 5의 PSI | 1.375 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 29,767 | ||
707-3-5R-LF 1/2X3/8 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 577의 PSI | - | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 31,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.