플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 9072 2 Dwv 90 엘보 우롯 코퍼 2인치 2-1/8인치 | AC8FLW 39R575

NIBCO 9072 2 DWV 90 팔꿈치 Wrot 코퍼 2 인치 2-1/8 In

재고 있음 있음
항목: AC8FLW 모델: 9072 2크로스 참조: 39R575

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 46,882 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드롭 엘보, 90도
본체 재질Wrot 구리
연결 유형C x FTG
최대. 압력5의 PSI
외부 Dia.2.125 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력외부 Dia.온도. 범위튜브 크기가격
NIBCO 7075 3/4 드롭 엘보 90 캐스트 브론즈 C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4캐스트 브론즈씨×씨466 psi @ 200도 F7 / 8 "-20도 ~ 400도 F3 / 4 "₩ 39,585
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Wrot 구리씨×씨5의 PSI1.375 "-20도 ~ 400도 F1.25 "₩ 17,780
NIBCO 907 3 Dwv 90 엘보우 구리 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Wrot 구리씨×씨5의 PSI3.125 "-20도 ~ 400도 F3"₩ 79,275
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-1 / 4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Wrot 구리C x FTG5의 PSI1.375 "-20도 ~ 400도 F1.25 "₩ 30,660
NIBCO 9072 3 Dwv 90 엘보 3 인치 3 x 3-1 / 8 In | AC8FUT 39R736 9072 3Wrot 구리C x FTG5의 PSI3 "x 3-1 / 8"-20도 ~ 400도 F3"₩ 88,760
NIBCO 707-3-5R-LF 1 / 2X3 / 8 드롭 엘보 90도 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8저연 주조 청동C x FNPT577의 PSI--20도 ~ 200도 F1 / 2 "₩ 32,777

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 9072 2 DWV 90 팔꿈치 Wrot 코퍼 2 인치 2-1/8 In
₩ 46,882 /단위