그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
본체 재질 | 저연 주조 청동 |
연결 유형 | C x FNPT |
최대. 압력 | 623의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7412200000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707R-LF 11/4X3/4 | 저연 주조 청동 | 씨×씨 | 351의 PSI | - | -20도 ~ 200도 F | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 96,285 | ||
707R-LF 11 / 2X1 | 저연 주조 청동 | 씨×씨 | 327의 PSI | - | -20도 ~ 200도 F | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 95,532 | ||
707-3R-LF 1/2X3/4 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | 3 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 42,420 | ||
707-3R-LF 1/2X3/8 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | 3 / 8 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 27,282 | ||
707-3R-LF 1/2X1/4 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | 1 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 31,430 | ||
7073R-LF 3 / 4X1 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | 1" | -20도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 69,895 | ||
707-3R-LF 1X3/4 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | 3 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1" | ₩ 70,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.